WEIDMÜLLER - Nauha-hylsy 0,75mm2 valk. - H0,75/14 W BD (PSS=500KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190006778
Sähkönumero
5206948
Toimittajan tuotenumero
9004290000
Tukkuerä
500
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Wire end ferrule, insulated, 0.75 mm2, Collar diameter (D2): 2.8 mm,Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.2 mm, 8 mm,White, Weidmüller, Reel packaged



