Etusivu

WEIDMÜLLER - Nauha-hylsy 1,5mm2 pun. - H1,5/14 R BD (PSS=500KPL)

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 14 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190080723

Sähkönumero

5206952

Toimittajan tuotenumero

9004340000

Tukkuerä

500

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

14 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

Wire end ferrule, insulated, 1.5 mm2, Collar diameter (D2): 3.2 mm,Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm, 8 mm,Red, Weidmüller, Reel packaged