WEIDMÜLLER - Nauha-hylsy 2,5mm2 sin. - H2,5/14D BL BD (PSS=500KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190083397
Sähkönumero
5206954
Toimittajan tuotenumero
9004360000
Tukkuerä
500
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei



