WIHA - Kiintoavain - VDE 11x110 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksipäinen malli - kyllä
Avainväli pieni - 11 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Oikealle taivutettu avainpää - kyllä
Sopii jatkovarteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430313
Sähkönumero
6431985
Toimittajan tuotenumero
43031
Tukkuerä
1
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainväli pieni:
11 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Oikealle taivutettu avainpää:
kyllä
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Eristetty avolenkkiavain 11 mm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyt kiintoavaimet sähköasentajille ja muille sähkötöiden ammattilaisille. Avainpään 15°:n kulman ansiosta liittimien ja muhvien asentaminen ahtaisiin paikkoihin sujuu vaivattomasti. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyt kiintoavaimet sähköasentajille ja muille sähkötöiden ammattilaisille. Avainpään 15°:n kulman ansiosta liittimien ja muhvien asentaminen ahtaisiin paikkoihin sujuu vaivattomasti. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.


