WIHA - Kiintoavain - VDE 17x160 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksipäinen malli - kyllä

  • Avainväli pieni - 17 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Oikealle taivutettu avainpää - kyllä

  • Sopii jatkovarteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430375

Sähkönumero

6431991

Toimittajan tuotenumero

43037

Tukkuerä

1

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainväli pieni:

17 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Oikealle taivutettu avainpää:

kyllä

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

Eristetty avolenkkiavain 17 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyt kiintoavaimet sähköasentajille ja muille sähkötöiden ammattilaisille. Avainpään 15°:n kulman ansiosta liittimien ja muhvien asentaminen ahtaisiin paikkoihin sujuu vaivattomasti. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.