WIHA - Momenttiavain - Momenttiavain 1/4 VDE 5-25 Nm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 5...25 Nm
Liitäntäkoko - 1/4"
Elektroninen - ei
Kokonaispituus - 290 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431266
Sähkönumero
6435997
Toimittajan tuotenumero
43126
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
5...25 Nm
Liitäntäkoko:
1/4"
Elektroninen:
ei
Kokonaispituus:
290 mm
Eristetty:
kyllä
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Mitta-asteikko:
kyllä
Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:
4 %
Leukojen leveys:
36 mm
Avainpään korkeus:
38 mm
Äänisignaalilla:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
kyllä
Jatkovarsi mukana:
ei
Ruuvitalttamalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
590 g


