WIHA - Momenttiavain - VDE 0,5-2,0 NmSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysmomentti:
0.5...2 NmTärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 0.5...2 Nm
Kokonaispituus - 131 mm
Eristetty - kyllä
Soveltuu jatkovarrelle - kyllä
Jatkovarsi mukana - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995266257
Sähkönumero
6421514
Toimittajan tuotenumero
26625
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
0.5...2 Nm
Kokonaispituus:
131 mm
Eristetty:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
kyllä
Jatkovarsi mukana:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
256 g
Vääntömomenttiriiviväännin 0,6-2,0 Nm, Säätötyökalu, Ruuvauskärjenpidin
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka.
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


