WIHA - Momenttiavain - VDE 0,8-5,0 NmSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysmomentti:
0.8...5 NmTärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 0.8...5 Nm
Kokonaispituus - 138 mm
Eristetty - kyllä
Soveltuu jatkovarrelle - kyllä
Jatkovarsi mukana - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995266264
Sähkönumero
6421515
Toimittajan tuotenumero
26626
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
0.8...5 Nm
Kokonaispituus:
138 mm
Eristetty:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
kyllä
Jatkovarsi mukana:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
258 g
Vääntömomenttiruuviväännin 1,0-5,0 Nm, Säätätyökalu, Ruuvauskärjenpidin
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen jännitteisten osien alueella 1 000 V AC saakka, saa käyttää ainoastaan 6 mm:n slimBits-kärjille tarkoitetun slimTorque VDE -kärkipitimen kanssa.
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen jännitteisten osien alueella 1 000 V AC saakka, saa käyttää ainoastaan 6 mm:n slimBits-kärjille tarkoitetun slimTorque VDE -kärkipitimen kanssa.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


