WIHA - Ruuvauskärki - PH2x110 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PHKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotPozidriv PZ
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 2
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 110 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995058005
Sähkönumero
6431906
Toimittajan tuotenumero
05800
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
2
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
110 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7041 Z PH2x110 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


