WIHA - Ruuvauskärki - PZ2x150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotPhillips PH
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 1
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 150 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995232283
Sähkönumero
6431909
Toimittajan tuotenumero
23228
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
150 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7042 Z PZ2x150 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


