WIHA - Ruuvauskärki - PZ2x25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 2
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 25 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995016890
Sähkönumero
6431902
Toimittajan tuotenumero
01689
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
2
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
25 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Vakioruuvauskärki 25 mm 7012 Z PZ2x25
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.


