WIHA - Ruuvauskärki - PZ2x90 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 2
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 90 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995018122
Sähkönumero
6431907
Toimittajan tuotenumero
01812
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
2
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
90 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7042 Z PZ2x90 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.


