WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼x150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pituus - 150 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995343064
Sähkönumero
6431929
Toimittajan tuotenumero
34306
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
Pituus:
150 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kärjen pikakiinnitys:
ei
Magneettinen kärjenpidin kiinnitysrenkaalla 7143150: kärjenpidin 1/4 x150 mm 5-C-2
Helpottaa työtäsi. Yletyt syvällä sijaitseviin ruuveihin jopa 250 mm:n pituisella kärjenpitimellä. Parantaa tehokkuuttasi. Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin
Helpottaa työtäsi. Yletyt syvällä sijaitseviin ruuveihin jopa 250 mm:n pituisella kärjenpitimellä. Parantaa tehokkuuttasi. Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin


