WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼x58 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pituus - 58 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995018955
Sähkönumero
6431926
Toimittajan tuotenumero
01895
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
Pituus:
58 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kärjen pikakiinnitys:
ei
Magneettinen kärjenpidin 7113 S 1/4 kärjenpidin 58 mm
Kärjenpidin. Ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Kärki. DIN 3126, ISO 1173, tyyppi E 6.3. Voimakas neodym-magneetti.
Kärjenpidin. Ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Kärki. DIN 3126, ISO 1173, tyyppi E 6.3. Voimakas neodym-magneetti.