Etusivu
Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärkitarvike - SoftFinish-kahva ¼ 225 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

225 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Varren pituus - 125 mm

  • Kokonaispituus - 225 mm

  • T-kahva - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995014759

Sähkönumero

6431923

Toimittajan tuotenumero

01475

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Varren pituus:

125 mm

Kokonaispituus:

225 mm

T-kahva:

ei

Magneettinen:

kyllä

Taipuisa:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

SoftFinish®-kahva magneettisella kärjenpitimellä 384SF 1/4x125 mm

Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, nikkelöity. Kahva. Wiha SoftFinish® luistamaton monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Magneettipidin ruostumattomasta teräksestä, voimakkaalla magneetilla. Soveltuu.Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3.