Etusivu

WISKA - Kierretulppa HF - EMN 16 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - EMN 16 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 5...10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685610018

Sähkönumero

1706929

Toimittajan tuotenumero

50061001

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

16 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

5...10 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...9 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei