Etusivu

WISKA - Kierretulppa HF - EMN 20 Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - EMN 20 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 8...13.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685610025

Sähkönumero

1706930

Toimittajan tuotenumero

50061002

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

8...13.5 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...12 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei