Etusivu

WISKA - Kierretulppa HF - EMN 32 Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - EMN 32 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 11...22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685073011

Sähkönumero

1706932

Toimittajan tuotenumero

50061004

Tukkuerä

20

Nimellishalkaisija:

32 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

11...22 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...14 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei