WISKA - Kierretulppa HF - EMN 50 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 50 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 22...35 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685610063
Sähkönumero
1706934
Toimittajan tuotenumero
50061006
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
50 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
22...35 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...18 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
ei


