WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg36 EMC lukkomutteri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg36 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 36

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.588 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685632256

Sähkönumero

1705572

Toimittajan tuotenumero

10063225

Tukkuerä

100

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

36

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.588 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

56 mm

Avaimen leukaväli:

51 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

6.5 mm

Lukkomutteri EMC

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan