ZARGES - Zarges tikkaat - EFA B Lasikuitutikkaat 2 x 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
muuKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotnojatikkaat
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - lasikuitu/alumiini
Askelmien määrä - 8
Kuljetuspituus - 2.46 m
Kantavuus - 150 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866412570
Sähkönumero
6423821
Toimittajan tuotenumero
41257
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
lasikuitu/alumiini
Askelmien määrä:
8
Kuljetuspituus:
2.46 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
ei
Pyörät:
ei
Paino:
13.8 kg
AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty kaksipuolinenlasikuituvahvisteinen A-tikas. 2 x 8 puolaa, pystysuora korkeus 2,35m
Monipuoliseen käyttöön, sähkötöihin tai kun tarvitaan eristävyyttä tai kemiallista kestävyyttä.
Monipuoliseen käyttöön, sähkötöihin tai kun tarvitaan eristävyyttä tai kemiallista kestävyyttä.
- Sivujohteet ja puolat (30 x 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesteristä, jolla on hyvä kemiallinen kestävyys.
- Standardien SFS EN ISO 4892-2 ja DIN 53453 mukaiset lasikuitutikkaat (käyttöikä 10 vuotta).
- Standardin DIN IEC 78/221 A/CD, luokan 1/30 KV mukainen hyväksyntä pääsytikkaiksi.
- Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC).
- Lujat perlonhihnat estävät sivujohteiden liukumisen erilleen.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta, minkä ansiosta ne pysyvät varmasti paikoillaan ja niiden kitka on suuri.


