ZARGES - Zarges tikkaat - EFA L lasikuitutikkaat 10

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - EFA L lasikuitutikkaat 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

nojatikkaat

Askelmien määrä:

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - nojatikkaat

  • Materiaali - lasikuitu/alumiini

  • Pituus - 3.04...3.04 m

  • Askelmien määrä - 10

  • Leveys - 430 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866412532

Sähkönumero

6423830

Toimittajan tuotenumero

41253

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

nojatikkaat

Materiaali:

lasikuitu/alumiini

Pituus:

3.04...3.04 m

Askelmien määrä:

10

Leveys:

430 mm

Kuljetuspituus:

3.04 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

ei

Pyörät:

ei

Paino:

8.6 kg

AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuitunojatikas. 10 puolaa,pituus 2,99m.

Kemikaaleja kestävät ja sähköä eristävät lasikuitunojatikkaat

  • Tikkaat soveltuvat käytettäväksi kemiallisissa tai sähköisissä ympäristöissä.
  • Sivujohteet ja puolat (30 × 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista, jonka kemiallinen kestävyys on erinomainen.
  • Täyttää eristävästä materiaalista valmistetuille tikkaille tarkoitetun suurjännitetestin vaatimukset standardin DIN EN 61478 tai VDE 0682 osion 6.5, luokan 1/30 KV mukaisesti.
  • Standardin DIN EN ISO 4892-2 mukainen käyttöikä (10 vuotta).
  • Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Ulkoleveys: 420 mm – erittäin vakaa rakenne.