ZIRCON - Lukko - ZIRCON G0B38S turvalukko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lukon materiaali - muu
Sangan materiaali - ruostumaton teräs
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Väri - sininen
Avainten määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056741505
Sähkönumero
6436764
Toimittajan tuotenumero
ZN-G03
Tukkuerä
1
Lukon materiaali:
muu
Sangan materiaali:
ruostumaton teräs
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Väri:
sininen
Avainten määrä:
2
ZIRCON G0B38S turvalukko sininen
Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä ⌀6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.
Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä ⌀6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.


