ZIRCON - Lukko - ZIRCON G0P38S turvalukko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - ZIRCON G0P38S turvalukko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon materiaali - muu

  • Sangan materiaali - ruostumaton teräs

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Väri - sinipunainen

  • Avainten määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056741550

Sähkönumero

6436769

Toimittajan tuotenumero

ZN-G08

Tukkuerä

1

Lukon materiaali:

muu

Sangan materiaali:

ruostumaton teräs

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Väri:

sinipunainen

Avainten määrä:

2

ZIRCON G0P38S turvalukko purppura

Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä ?6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.