varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy muokattava Exxact - 1-os.Primo met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 87 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480208843

Sähkönumero

2112281

Toimittajan tuotenumero

WDE004501

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

87 mm

Halogeeniton:

kyllä

Yksikköjen määrä:

1

Saranoitu kansi:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

11.6 mm

Pinnan suojaus:

lakattu

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Pintamateriaali:

matta

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Exxact Primo 1-osainen kehys Muokattava metalli

• Primo-kehykset koko Exxact-sarjaan.
• 1 - 5 osaiset kehykset, keskiölevyllisen 2-pistorasian kehys sekä matriisikehykset.
• Moniosaisissa kehyksissä irrotettavat välisillat kojeille, jotka vaativat isomman aukon.
• IP20 uppokojeasennusrasiaan tai pinta-asennukseen pinta-asennusrasian kanssa.
• Voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44-pintakojerasialla.
• 1-osaisessa kehyksessä on vaihdettava Design kehyksen pintaosa.