WIBE GROUP    - Seinäkannake - 30-200 säädettävä PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 184 mm

  • Korkeus - 185 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677277773

Sähkönumero

1447052

Toimittajan tuotenumero

727777

Tukkuerä

1

Pituus:

184 mm

Korkeus:

185 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

200 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 30-200 säädettävä KHZSP kuumasinkitty ohutlevy

Wibe Seinäkannake 30:
Säädettävä sisäpuoleinen seinäkannake 30 KHZSP tikashyllylle. Asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.