SORMAT - Patenttivanne kuumasinkitty - PVA 17x0.75 (30m)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm

Paksuus:

0.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - kyllä

  • Leveys - 17 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Perforointi - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031562174

Sähkönumero

1320965

Toimittajan tuotenumero

9640056217

Tukkuerä

7

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

kyllä

Leveys:

17 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Perforointi:

pyöreä

Väri:

sinkki

Nauhan tyyppi:

aaltomainen

Murtokuormitus:

2500 N

Materiaalin laatu:

muu

Perforoitujen rivien määrä:

1

Perforaation halkaisija:

7 mm

Paksuus:

0.7 mm

Pakkauksessa:

kyllä

Reikien suunta:

pituussuunnassa

Sinkitty patenttivanne putkien, hormien jne. kiinnityksiin, 30 m rulla. Monikäyttöiset vanteet sidontaan ja kiinnitykseen. Patenttivanne PVA on rei´itetty esisinkitty (20µm) teräsnauha perforoinnilla.