PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
73.2 WValovirta:
2100 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 73.2 W
Valovirta - 2100 lm
Kanta - GX8,5
Avauskulma - 23 °
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500213938
Sähkönumero
4824855
Toimittajan tuotenumero
928096905330
Tukkuerä
6
Lampputeho:
73.2 W
Valovirta:
2100 lm
Kanta:
GX8,5
Avauskulma:
23 °
Värilämpötila:
4200 K
Valon väri:
942
Lamppujännite:
79...114 V
Valovoima:
15000 cd
UV-suojaus:
kyllä
Värintoistoindeksi:
90-100
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Valotehokkuus:
39 lm/W
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Halkaisija:
111 mm
Kokonaispituus:
95 mm
Suljettuihin valaisimiin:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Heijastimen tyyppi:
muu
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
74 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
11000 h
Lamppumerkintä:
R111
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G