HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - MB4A 28x28 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37.7 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

5.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 28 mm

  • Leveys - 28 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 4.7 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 5.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660311819

Sähkönumero

1357404

Toimittajan tuotenumero

151-28412

Tukkuerä

6000

Pituus:

28 mm

Leveys:

28 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

4.7 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

5.4 mm

Väri:

musta

Asennusreiän halkaisija:

4 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 4.0 mm. maks. johdinsideleveys 5.4 mm

Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, musta
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.