SORMAT - Betonikiinnike Al/RST - LN lyöntiniitti 4,8X26 100kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - muu

  • Pituus - 26 mm

  • Läpivientiasennus - kyllä

  • Sopii betonille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031751646

Sähkönumero

1308845

Toimittajan tuotenumero

9640075164

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

muu

Pituus:

26 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

ei

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

6 mm

Sallittu vetolujuus:

0.4 kN

Hyväksyntä:

ei

Itseporautua:

ei

Edullinen ratkaisu mm. ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen. Niittialumiinia, lyöntikara RST (A2). Porareikä 5 mm. Edullinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen. Alumiininen lyöntiniitti on helppo asentaa: vasaralla lyötäessä niitti laajenee ja lukittuu näin paikalleen. Alumiiniset lyöntiniitit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.