HAGER - Pistorasia S.1 - 2S/16A/IP20 440V UPJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334468615

Sähkönumero

2507766

Toimittajan tuotenumero

47911919

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Nimellisvirta:

16 A

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

2-osainen schuko-pistorasia 16A/440VAC kokopeitelevyllä ja jousiliittimillä erillisvirtapiireille. kahdella syöttöliittimellä pernapa. väri puhtaanvalkoinen matta Uppoasennettava 2-osainen pistorasia 2-vaiheisille pesukoneille kokopeitelevyllä, nimellijännite 440VAC. Asennus 1-osaisiin normaalikokoisiin kojerasioihin. Pistorasian pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen 6310828989 kanssa. Väri puhtaanvalkoinen matta.