HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1USB/3A/12VDC UR mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Käyttöjännite - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334487715
Sähkönumero
2507778
Toimittajan tuotenumero
926032503
Tukkuerä
10
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Käyttöjännite:
12...12 V
Taajuus:
50...60 Hz
RAL-numero:
9005
USB-latauspistorasia 1-kanavainen. maksimi latausvirta 3A. syöttöjännite 8-34VDC. väri kehys musta matta. keskiö musta. 15cmliitäntäkaapelilla USB-latauspistorasia 12 V, 1-osainen, 3A, Integro Syöttöjännite 12 V AC Lähtöjännite 5 V DC (± 5 %) Lähtövirta maksimi 3 A USB-liityntä DIN EN 62680-3 mukaan - Mobiililaitteiden kuten tabletit, älypuhelimet, navigaattorit ja digitaalikamerat, lataukseen USB-kaapelin kanssa - kahdella USB tyyppi A liitynnällä - ruuviliittimillä - tiedonsiirto ei mahdollista!