SORMAT - Kiinnitysvanne kuumasinkitty - KVA 12x0.75 (30m)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

12 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - kyllä

  • Leveys - 12 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Perforointi - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031560125

Sähkönumero

1320932

Toimittajan tuotenumero

9640056012

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

kyllä

Leveys:

12 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Perforointi:

pyöreä

Väri:

sinkki

Nauhan tyyppi:

suora

Murtokuormitus:

1500 N

Materiaalin laatu:

muu

Perforoitujen rivien määrä:

3

Perforaation halkaisija:

6.2 mm

Paksuus:

0.7 mm

Reikien suunta:

poikittain

Sinkitty kiinnitysvanne putkien, hormien jne. kiinnityksiin, 30 m rulla. Monikäyttöiset vanteet sidontaan ja kiinnitykseen. Kiinnitysvanne KVA on rei´itetty esisinkitty (20µm) teräsnauha, jossa on suora reuna.