MEKA - Asennuskisko - ASR-L L=6030 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Korkeus:

89 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot106 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6030 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 48 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019655

Sähkönumero

1449136

Toimittajan tuotenumero

ASR-L L=6030 HDG

Tukkuerä

1

Pituus:

6030 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

48 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

89 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

11 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Asennuskisko, terästä, kuumasinkitty

Kaksipuolisella asennuskiskolla ASR-L tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Asennuskiskoa käyttämällä kuormitusta voidaan jakaa seinässä suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.