MP BOLAGEN - Asennuskanava DUCTEL - Al 100x49mm 3m AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

49 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Kiinteiden paneelien määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 49 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 3000 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269317791

Sähkönumero

1420606

Toimittajan tuotenumero

MP-TBA10-1

Tukkuerä

6

Korkeus:

49 mm

Leveys:

100 mm

Materiaali:

alumiini

Pituus:

3000 mm

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Kiinteiden paneelien määrä:

1

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

2

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

0

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4500 mm²

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Ductel Twist Alumiini pienkanava, anodisoitu

Pienkanavat
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL Twist pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.