ENSTO - 2-nap. haaroitin - NAD 2.B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - 2-nap. haaroitin - NAD 2.B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - jakoriviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677116124

Sähkönumero

1934548

Toimittajan tuotenumero

NAD2.B

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

jakoriviliitin

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

3

Napojen merkintä:

L, N

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

47 mm

Korkeus:

43 mm

Leveys:

37 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

erillinen adapteri



2-napainen musta haaroitin
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja kolme ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet.
Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa.
Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. Ø 3,5 mm, kiinnitysreikien väli 28 mm.
Paino 24,0 g/kpl.