HAGER - Kojerasia Integro Flow - 3-os. ved.pois. har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
168 mmSisäsyvyys:
38 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334195276
Sähkönumero
1105704
Toimittajan tuotenumero
91933
Tukkuerä
10
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
harmaa
Leveys:
168 mm
Syvyys:
38...38 mm
Pituus:
168 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
38 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
3
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12...12 mm
Läpivientien lukumäärä:
6
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liittimien napamäärä:
0