TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV81402E OPASTE. ALAS

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

alaspäin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen

Leveys:

224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Havaintoetäisyys:

40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - alaspäin

  • Pituus - 400 mm

  • Leveys - 224 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045014180

Sähkönumero

4281209

Toimittajan tuotenumero

PBV81402E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

alaspäin

Pituus:

400 mm

Leveys:

224 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

10 mm

Havaintoetäisyys:

40 m

PBV81402E-opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -valaisimille

2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 40 m havaintoetäisyydelle.