CIMCO - JT-uraruuvitaltta 2,5x75 - 117701 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
2.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 2.5 mm
Kärjen paksuus - 0.4 mm
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
48 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103177013
Sähkönumero
6459948
Toimittajan tuotenumero
117701
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
2.5 mm
Kärjen paksuus:
0.4 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
75 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
2.5 x 0.4mm, 1000V eristetty, VDE-urapääruuvitaltta DIN EN 60900 mukaan; VDE 0682 - 201; DIN ISO 2380.
Eristetty ruuvitaltta IEC 60900 -luokituksen VDE 0682 mukaisesti. Testataan erikseen vesihauteessa, jonka testausjännite on 10 000 V.