OBO BETTERMANN - Sisäkulma - SL 20/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Listan kansi - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196720743
Sähkönumero
1426425
Toimittajan tuotenumero
6132248
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Listan kansi:
ei ole
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Kulma:
90...90 °
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
SL 20/50 Sisäkulma RAL 9010 Valkoinen
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.