OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SL 20/70

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 70 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Materiaali - muovi

  • Listan kansi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196727612

Sähkönumero

1426431

Toimittajan tuotenumero

6132270

Tukkuerä

10

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaali:

muovi

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

SL 20/70 Ulkokulma RAL 9010 Valkoinen

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.