HAGER - Minikotelo IP30 - GD102N 1x2 mod

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Minikotelo IP30 - GD102N 1x2 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 160 mm

  • Syvyys - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612843152

Sähkönumero

3425842

Toimittajan tuotenumero

GD102N

Tukkuerä

10

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

55 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

82 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

82 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

DIN-kisko:

ei

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9010

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 1x2mod IP30 PS, voidaan varustaaovella GP102P/T, jolloin kotelointiluokka IP40 Mimimoduulikotelo 1x2 moduulia, IP30. Kotelorunko ja valettu DIN-kisko muovista. Käyttö EN 61439-3 mukaisisssa jakokeskusasennuksissa nimellisvirraltaan maksimissaan 63A komponenttien kanssa. - varaus kahdelle 3-osaiselle Wago-rasialiittimelle PE- ja N-johtimien jatkamiseksi kotelossa - johtokanava-aihiot kotelon jokaisella sivulla - ovi lukittavissa sylinterilukolla - kotelo varustettavissa valkoisella tai läpinäkyvällä ovella - koteloiden pohjat voidaan asentaa vierekkäin - sinetöintimahdollisuus - pohjalevyssä läpivientiaihiot kalvotiivisteelle GZ100G