HAGER - Minikotelo IP30 - GD108N 1x8 MOD

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Minikotelo IP30 - GD108N 1x8 MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

  • Leveys - 182 mm

  • Korkeus - 180 mm

  • Syvyys - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612843275

Sähkönumero

3425848

Toimittajan tuotenumero

GD108N

Tukkuerä

1

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Leveys:

182 mm

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

82 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

82 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

DIN-kisko:

ei

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9010

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 1x8mod IP30 PS, voidaan varustaaovella GP102P/T, jolloin kotelointiluokka IP40 Mimimoduulikotelo 1x8 moduulia, IP30. Kotelorunko ja valettu DIN-kisko muovista. Käyttö EN 61439-3 mukaisisssa jakokeskusasennuksissa nimellisvirraltaan maksimissaan 63A komponenttien kanssa. - varustettu PE/N-kiskolla - 3-pistekiinnitys mahdollista - johtokanava-aihiot kotelon jokaisella sivulla - ovi lukittavissa sylinterilukolla - kotelo varustettavissa valkoisella tai läpinäkyvällä ovella - koteloiden pohjat voidaan asentaa vierekkäin - sinetöintimahdollisuus - pohjalevyssä läpivientiaihiot kalvotiivisteelle GZ100G