SCHNEIDER ELECTRIC - Asennussarja Thorsman - UFB-700 Kansi+as.keh. UFB-700G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 310 mm
Kanavan korkeus - 87...110 mm
Säätövara - 110...115 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 5
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332418020336
Sähkönumero
1423624
Toimittajan tuotenumero
5197005
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
310 mm
Kanavan korkeus:
87...110 mm
Säätövara:
110...115 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
5
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
110 mm
Kanavan leveys:
220...310 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
kyllä
Asennusaukon muoto:
suorakulmainen
Asennusaukko pylväälle:
kyllä
Seinämän materiaali:
muovi
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
kyllä
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Thorsman lattiarasiat
Lattiarasioilla piilotat helpostoi pistorasiat, datarasiat, telerasiat ja mikrofoni sekä kaiutinliittimet pois näkyvistä helposti saataville.
Soveltuu loistavasti näyttämöille, toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin, urheilusaleihin mutta myös asuinrakennuksiin ja omakotitaloihin, joissa arvostetaan joustavuutta ja mukautuvuutta.
Saatavilla useita kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan.