SORMAT - Kalvotiiviste Metri - S-GET 20-26 V-0,RAL7035,IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
20...26 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 20...26 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031572265
Sähkönumero
1725740
Toimittajan tuotenumero
9640057226
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
20...26 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 20-26 mm. Paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.