HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/250V/IP55 KJ val.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkruunukytkin

Väri:

valkoinen

Vipujen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Laitteen korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334390145

Sähkönumero

2009026

Toimittajan tuotenumero

6130763512

Tukkuerä

66

Asennustapa:

pinta-asennus

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Vipujen määrä:

1

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Nimellisjännite:

250 V

Upotussyvyys:

12 mm

Vaihtokytkinrunko vivulla uppo- ja pinta-asennukseen (6) 10AX/250VAC jousiliittimillä väri puhtaanvalkoinen, käyttölämpötila -40... +60 ast, asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.

Vaihtokytkinkeskiö uppo ja pinta-asennukseen, IP55, 1- tai 6-kytkinkäyttöön. Kojerunko on helppo kiinnittää erikseen tilattavaan pintakojerasiaan tai uppoasennuskehykseen pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti ja helposti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,8 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.