MEKA - Asennuskisko valkea - PS L=3000 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 20.5 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377037628

Sähkönumero

1431640

Toimittajan tuotenumero

PS L=3000 M

Tukkuerä

48

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

20.5 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

20.5 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Aukon leveys:

17.5 mm

Kantavuus:

0 kN

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

8.5 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

1.76 kg

Väri:

valkoinen

Jäyhyysmomentti ly:

9999999.999 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

9999999.999 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

9999999.999 cm³

Taivutusvastus Wz:

9999999.999 cm³

RAL-numero:

9010

Asennuskisko. terästä. maalattu

Asennuskiskolla PS tehdään tikashyllyjen KS20 ja KS60 sekä levyhyllyjen KRA ja KRB kattokannatukset käyttäen kiinnikettä PSF ja kattokiinnikettä PF.