OBO BETTERMANN - Jatkokappale - SL 20/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
RAL-numero - 9010
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196720613
Sähkönumero
1426420
Toimittajan tuotenumero
6132225
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
RAL-numero:
9010
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
Jatkokappale SL jalkalistakanavalle 20x50, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.