AIRAM - Vakiolamppu - T8 590 830 G13 850lm

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 850...850 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 590 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200205117

Sähkönumero

4711521

Toimittajan tuotenumero

A7LEPU

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

850...850 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

590 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

94 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

850 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

49.5...49.5 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Perinteisen 18W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 9W 3000K G13 850lm 25000h 26x590mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). 59cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin.

Led-putket piikkipakattu
Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja eritysesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).
  • Pitkä polttoikä 25 000 tuntia.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto myös pakkasessa.
  • Parempi valon laatu kuin loisteputkissa.
  • Välkkymätön syttyminen.
  • Tasainen jatkuva spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.