HAGER - Minikotelo IP30 - GD110N 1x10 MOD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rivien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10
Väri - valkoinen
Leveys - 218 mm
Korkeus - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612843190
Sähkönumero
3425850
Toimittajan tuotenumero
GD110N
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Väri:
valkoinen
Leveys:
218 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
82 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
82 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010